Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extendeur HDMI + fonction KVM via RJ45 - 4K - Distance maximale de tranmission du signal : 70m - Synchronisation automatique - Fonction déport télécommande
• Plug and play
• Émetteur
Entrée : 1 HDMI A
1 USBA 2.0
Sortie : 1 RJ45
1 HDMI A (Bypass)
• Récepteur
Entrée : 1 RJ45
Sortie : 1 HDMI A
2 USBA 2.0
1 Toslink S/PDIF (Audio numérique)
• Distance maximale de transmission du signal : 70 m
en point à point
• Résolution maximale : 4K60Hz HDR 4.4.4 - 3840x2160p@60 Hz
Bande passante : 18 Gbps
• Synchronisation automatique
• Fonction déport télécommande
1 cordon USBA M/M (fourni)
• 2 alimentations (5 V/2 A) fournies
8 pattes de fixation
• Boîtiers métal
• Dimensions / poids
Émetteur : 150 x 107 x 28 mm / 260 g
Récepteur : 150 x 107 x 28 mm / 260 g
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane