Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC, 1 contact de signalisation
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 ou 24 V AC/DC
•Émission et rupture
•Entraxe de fixation standard 52,3 mm
Gâche électrique à encastrer universelle , ESU900X - Caractéristiques :
•Montage : Encastré
•Résistance à l'effraction : 900 Ibs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 Ibs = 0,4535 Kg = 4.482 N))
•Mode de fonctionnement : Paramétrable à émission ou à rupture de courant
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V AC/DC
•Consommation : 250/160 mA
•Durée maximale d'alimentation : Illimitée en DC / Ne pas alimenter en AC en mode rupture
•Type de demi-tour : Réglable
•Course de réglage du demi-tour : 3 mm
•Contact de signalisation intégré (x) : Oui
•Pouvoir de coupure : 30 V DC / 500 mA
•Dimensions (l x p x h) : 20 x 80 x 28 mm
•Poids brut / Poids net : 0,2 Kg / 0,18 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273114312
Esu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec gâche
couleur de base de la gâche
gâche de matériau
position d'encastrement
embout arrondi
tension de fonctionnement
Température de fonctionnement
avec signal de retour
type de construction
avec dispositif de blocage
avec déverrouillage mécanique
sens d'ouverture selon DIN
type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane