Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier < = 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins. La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
Le produit présenté est un bloc lumineux à DEL intégrée conçu pour être alimenté en 24 V CA/CC. Il est équipé de bornes de type vis-étrier.
Vendu par lots de 5, cet élément est compatible avec les produits des gammes XB4 ou XB5.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à 70°C.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
type de raccordement du circuit auxiliaire
Source Incluse
Type de fixation
Type
couleur de la source lumineuse
avec diode intégrée
transfo intégré
avec résistance série intégrée
Culot
Gamme
Multiple de vente
Code Douane