Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66 - norme UL
Cette boîte à boutons Harmony XALK jaune a une fonction d'arrêt d'urgence, elle est idéale pour votre poste de commande complet. Elle fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif et utilise des borniers à vis-étriers. Cette boîte à boutons avec bouton-poussoir coup de poing pour la fonction d'arrêt d'urgence est idéale pour les situations dans lesquelles des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou dans lesquelles les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Sa forme se distingue clairement grâce à des couleurs claires. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son IP65, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers de connexion à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Classe de protection (IP)
Type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
Avec éclairage
diamètre du bouchon
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
Degré de protection (NEMA)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane