Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony RM35-U - relais de contrôle de tension - plage 114..329Vca - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - 1250 VA - temporisation : réglable 0,3..30 s, +/-10 % lors du dépassement du seuil
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
Finition du raccordement électrique
fonction détection d'asymétrie
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction surveillance d'ordre de phase
avec pinces amovibles
fonction détection d'erreurs de phase
plage de mesure de la tension
Profondeur
Hauteur
Largeur