Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay RXM - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - sans bouton test - sans DEL - 2OF - 12A - 24VDC
Les relais miniatures RXM font partie des relais électromécaniques Harmony. Il s'agit d'un relais enfichable à monter sur une prise RXZE. Il dispose également d'un indicateur mécanique avec un drapeau orange qui indique l'état du contact du relais. La LED verte sur le devant s'allume lorsque le relais est allumé. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS et REACH. Le relais RXM doit être utilisé avec une prise RXZE (pince à vis, connecteur à vis, borne push-in). Des modules de protection et une étiquette de marquage sont également disponibles. Il est vendu par lot de 10 et contient uniquement le relais. Les relais enfichables RXM sont industriels, conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (12A), 3 CO (10A), 4 contacts CO (6A), 4 contacts CO (3A). contacts de bas niveau.
Harmony relay rxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Matériau du contact
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Type de contact de commutation
Avec contacts à guidage forcé
Comportement de commutation de l'entraînement
Entraînement, polarité
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité