Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay RXM - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - contacts mixés - avec bouton test - sans DEL - 2OF - 12A - 230VAC - raccordement bornier à vis
Harmony relay rxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
matériau du contact
Classe de protection (IP)
avec affichage LED
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
avec contacts à guidage forcé
type de contact de commutation
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
Profondeur
Largeur
Hauteur
Intensité