Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony control sur et sous tension triphasé 208..480VAC - RM17UB3 - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temps de reset : 1500 ms temporisation
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Le tout en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement de la tension
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de retardement du déclenchement min. réglable
type de tension de la plage de mesure
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
plage de mesure de la tension 1
Finition du raccordement électrique
contient une fonction tension continue-sous-tension
contient une fonction tension continue-fenêtre
fenêtre triphasée possible
contient une fonction tension continue-surtension
fenêtre monophasée possible
surtension triphasée possible
surtension monophasée possible
Hauteur
Largeur
sous-tension triphasée possible
sous-tension monophasée possible
avec pinces amovibles
Profondeur