Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur connecté Céliane Titane, sans neutre, 200W. Contrôle via app Home + Control, assistants vocaux. Compatible LED, encastré (< lt/>40mm). Pilotage Zigbee, esthétique premium, idéal pour éclairage à distance
Câblage sans neutre, 5-200VA, livré avec un compensateur.
Compatibilité étendue pour ampoules LED et conventionnelles, livré avec un compensateur - Interopérabilité Zigbee et connectivité avec Gateway Netatmo pour automatisation et scénarios personnalisés
Contrôle à distance via l'application Home + Control ou à la voix grâce aux assistants vocaux compatibles (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit)
Installation facile dans une boîte d'encastrement standard ? 40 mm, livré avec un compensateur pour une performance optimale
Voyant lumineux intégré pour repérage dans l'obscurité et indication de l'état de la charge, activable depuis l'application
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Finition de la surface
Transparent
puissance de commutation
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Nbre de canaux
Calibre
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Composition
Type de pose
Tension nominale