Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit compteur Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac + 3TI250A - RS485+impulsions - Modulaire rail DIN ou façade d'armoire - Format 72x72
Kit analyseur + transformateurs de courant ouvrants destiné au rétrofit d'installation existantes. Versions en 90,150 et 250A. Ce produit unique sur le marché possède une face avant détachable RFID pouvant se placer sur la face arrière de l'analyseur. Une fois retourné cette option permet d'utiliser l'analyseur en montage façade 72 X 72mm ou en fond d'armoire sur rail DIN. Plages de tension 120,230 et 400VCA. Précision 0,5%, énergie active classe 2. 1 sortie impulsion, communication RS485 Modbus et M-BUS suivant le modèle. Afficheur détachable 3 digits (variables instantanées) et 6+1 (7digits) pour l'énergie.
Série em2172
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
type d'énergie
étalonné
type d'affichage
Adapté à
Modèle type
Type de pose
Largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
Gamme
Multiple de vente