Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Downlight LED DALI - Corps Aluminium - Blanc - 14W - 1360lm - 95° - 6500K - 50000h - Classe II - 160x60mmmm - Découpe 150mm - Alimentation externe fournie - Garantie 5 ans
Downlight avec corps en aluminium et convertisseur DALI. Caractéristiques du produit: Applications avancées avec installations DALI. Diamètre de la découpe de plafond requise : 150 mm ou 200 mm (selon la version). Type de protection : IP44. Avantages du produit: Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus. Contrôleur DALI intégré dans le luminaire. Efficacité lumineuse élevée. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Lumière très homogène. Design fonctionnel. Installation facile avec connexion rapide. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Adapté à un montage par serrage
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Adapté à un montage sur rail
Variation Touch and Dim
Adapté à un montage sur palier/au sol
Variation Sine Wave Reduction
Adapté à un montage sur traverse
Variation RF
Réglabilité
Variation programmable
Puissance du système
Variation par coupure de début de phase
Température de couleur
Variation par coupure de fin de phase
Courant nominal
Variation modulation de tension secteur
Surface brossée
Variation système propriétaire constructeur
Adapté à un montage en saillie
Variation LineSwitch
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Appareillage fourni
Variation DALI
Adapté à un montage encastré
Variation 1-10V
Nombre de lampes/modules
Variation 0-10V
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Source Incluse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Tension nominale
Type de câblage
IK
Compatible IFTTT
Matériau de la verrine
Régulation constante du flux lumineux
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme