Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lecteur RFID AS6 autonome avec électronique déportée, en métal, IP64, EM MARIN 125 KHz, raccordement bornier à vis, 12V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, UF, AP
Les plus produits +
•2 relais / 999 utilisateurs
•Anti-vandale : boîtier en métal
•Sortie alarme multifonctions
•Étanche IP 64
Lecteur RFID autonome avec électronique deportée , AS6 - 12 à 24 V AC/DC , AS620S0EM/EC - Caractéristiques :
•Montage : AS6 en applique / ASB21 sur rail DIN
•Matière : AS6 alliage métal (Zamac) / ASB21 ABS
•Programmation : Par télécommande infrarouge
•Tension d'alimentation / Consommation : 12 à 24 V AC/DC / 95 x 190 mA en 12 V DC
•Lecteur RFID / Fréquence : EM MARIN® 125 Khz
•Distance de lecture : Jusqu'à 6 cm
•Nombre d'utilisateurs : 999
•Sorties à relais : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
•Programmation des sorties à relais : 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
•Sortie alarme : Sortie 0 V / Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection
•Entrées : Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
•LEDs d'état et de programmation : Vert, rouge, bleu, jaune
•Signal accoustique d'état et de programmation : Buzzer
•Connexion : Bornier à vis
•Indice de protection : Lecteur RFID IP 64
•Température de fonctionnement / RH :
-30°C à +50°C / 98% RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1
•Dimensions (l x h x p) : AS6 48 x 103 x 20 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
•Poids brut / Poids net : 0,65 Kg / 0,42 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8517699000 / P09.02
•Code EAN 13 : 3760273116569
Accessoires en option :
Badge ISO / Référence : AICEM10
•Tag RFID
•EM MARIN ® 125 KHz
Porte-clé / Référence : AKFXEM10
•Tag RFID
•EM MARIN® 125 KHz
As6
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matière
portée de transmission max.
Fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée