Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 18.5Nm LXM32.D72N4 24A 480V tri - 4000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur Sinocs mono - 32768pts/tr - avec clavette - bride 140mm - IP54
Les servo-moteurs de la gamme LEXIUM sont adaptés aux applications à haut rendement. Ce servo-moteur (480V tri, 3600W) a une vitesse de 3000 tr/mn (monotour) avec une bride moteur de 140mm (? de l'arbre 24 mm), sans frein, 16 connecteurs. Les servomoteurs couvrent une large gamme de puissances nominales de 0,05 à 4,5 kW, avec deux types d'alimentations différents, monophasée ou triphasée. Equipés d'un codeur absolu, à haute résolution (20 bits) en série. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications de contrôle de mouvement très performant dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Cet appareil LEXIUM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors.
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.
Lexium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation
Classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
Classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
tension de chauffage anti-condensation
rapport de couple de décrochage
rapport de couple au démarrage
rapport de courant de démarrage
efficacité à pleine charge
taille de cadre conformément à IEC
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
Type de construction
Nombre de phases
Tension
Calibre
Type de tension
Modèle type