Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Linergy - ensemble bornier compact 80A à vis 8 trous, 4x16 mm² + 4x10 mm², pour connecter Terre ou Neutre, comprenant bornier noir + 2 couvercles 1 vert et 1 bleu. Compatible avec les coffrets Mureva, PrismaSet S et XS.
Où l'installer Cet accessoire de connexion Linergy est un bornier à vis composé de 8 bornes. La capacité de raccordement est de 4 câbles 16mm² et 4 câbles 10mm². La protection au touché IPxxB est réalisée par un capot personnalisable vert ou bleu. Il peut être installé à l'intérieur des coffrets, monté sur châssis pour une installation modulaire. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence LGYT2A08 se compose d'un bornier pour la connexion des câbles, de 2 couvercles, 1 vert pour la connexion à la terre et 1 bleu pour la connexion au neutre et d'un support pour le bornier. Quels sont les avantages à l'installation Livré avec son support, le produit est prêt à être clispé directement sur rail, offrant un gain de temps à l'installation. A quels standards et normes le produit répond il Les performances de ce produit répondent aux normes internationales IEC 60998-2-1 Ce dispositif est compatible avec la gamme PrismaSet XS avec boîtier 13 modules ou 18 modules, ainsi qu'avec les gammes Resi9 MP, Easy9 EU et Mureva Enclosure.
Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.
Prisma
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
Transparent
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
nombre de positions de serrage par pôle
Température de fonctionnement
Nbre de pôles
Tension
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme