Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 vert-jaune couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 vert-jaune couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 bleu couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 bleu couronne de 100mde classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 noir couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 1,5 rouge couronne de 100mde classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 rouge couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil rigide H07Z1-U LSOH sans halogène 2,5 noir couronne de 100m de classe 1 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 vert-jaune couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 noir couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 vert-jaune couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 bleu couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 noir couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 bleu couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 noir couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 vert-jaune couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 bleu couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 6 mm2 rouge couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 rouge couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 2,5 mm2 rouge couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 3G1,5 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 3G2,5 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 5G2,5 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.
Câble d'alimentation en énergie souple sans halogène polyvalent pour installations permanentes ou temporaires, 750V H07ZZ-F cuivre 5G2,1 mm² à la coupe. Conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour applications dans les ERP et IGH.