Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur MICROFLOOR CLD S+L 0,50KG 520 lumens 4000K 25° CRI 80 4 WATT INOX IP67 IK08 facteur de puissance>0,95 durée de vie à 70% 50.000 h (L70B50)
Le luminaire MICROFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)
Son faisceau a un angle moyen
La couleur du produit est en inox
La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Microfloor peut être encastré au sol
Disano vous présente l'encastré microfloor, un luminaire discret avec une lampe GU10 (230V) interchangeable.
Son corps est en nylon f.v.
Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.
Cadre : En acier inox AISI 316.
Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.
Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.
Possibilité de l'encastré au sol avec l'ACC. 313 et au mur avec l'ACC 314.
Microfloor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
charge max.
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
température de surface max.
possibilité de marcher/rouler dessus
IK
raccordement électrique avec fiche
longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
IRC
orientable
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique