Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur hybride breadcrumb-arrow
  5. 524837
 

Pompe à chaleur hybride fioul Alfea Hybrid Duo Fioul A.I. 11 kW/29 kW triphasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN524837 $0226 $P
Réf Fab :524837
EAN13 :3410535248377

Caractéristiques principales

  • Modèle type complet
  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.3
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 10.8 kW

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 11 kW triphasé, brûleur de 29 kW, PECS intégré 190 L en acier émaillé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit


Accompagnement / services Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées. Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne. Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h. 7 centres de formations en France.
Durabilité Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté. Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs. Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.
Facilité d'entretien et de maintenance Conception hydraulique claire et facile d'accès. Diagnostic facilité avec le Navistem 400S. Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.
Facilité d'installation Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage EASY START. Offre complète d'accessoires pour toutes les installations. Appoint électrique intégré de série. Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.
Performance Efficacité énergétique jusque 169 %, SCOP de 4,3.
Simplicité d'utilisation Grand écran et menus textes avec l'interface Navistem 400S. Conception hydraulique claire et facile d'accès. Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro.

Alfea hybrid duo fioul a.i

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Alfea hybrid duo fioul a.i

Pompe à chaleur (air/eau) version split

hauteur de l'unité intérieure

1880 mm

largeur de l'unité intérieure

680 mm

Modèle type

complet

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.3

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

10.8 kW

type de réfrigérant

R410a

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

température max. de départ chauffage

80 °C

poids de l'unité intérieure

130 kg

profondeur de l'unité intérieure

1206 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel