Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MQ22-22ZE/J/R/230V/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe D=22mm. Fonction 2NO/NF maintenu 5A/230V. Touche avec anneau lumineux LED rouge 230V. Raccordement par languettes 2,8mm. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.
MCI vous propose une gamme complète de boutons poussoirs métalliques de type antivandales. Un large choix de découpes d'encastrement de Ø12 à Ø30 mm, versions lumineuses avec de nombreuses couleurs et tensions de LED, fonctions momentanées ou maintenues, .. vous trouverez forcément le produit répondant à votre besoin.
Poussoirs métalliques
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Finition de la surface
encastrement-échancrure
Impression/marquage
nombre d'éléments de commande
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
couleur de l'élément de commande
Traitement de surface
Couleur du boîtier
voyant
Type de connexion
nombre de pôles
Modèle type
Type de commande
Tension nominale