Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Grohtherm 2000 Chromé GROHE 34464001
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer avec des fonctions multiples:
GROHE Butée de débit : Bouton économie intégré avec une butée de débit déverouillable
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette
Amovible pour nettoyage facile
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
L'élégant design du Grohtherm 2000 est compatible avec tous les modèles de salle de bains. Vivez la beauté du XL Waterfall sur un mitigeur thermostatique apparent pour bain/douche. Profitez de la commodité de la tablette de douche GROHE EasyReach, avec son espace de rangement pour savon et shampooing facile à nettoyer. équipé de la fonction 100% GROHE CoolTouch®, le boîtier en métal du Grohtherm 2000 reste froid et sécurisé à tout moment. Grâce à GROHE TurboStat® vous profitez d'une eau à une température parfaite, quels que soient les fluctuations de débit et les changements de pression. Grohtherm 2000 est disponible en version apparente avec une tablette de rangement GROHE EasyReach et en version encastrée.
Grohtherm 2000
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
homologation selon BBR/EKS
certifié KIWA
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
embout du robinet
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
nombre de trous de robinetterie
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface