Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - embase de raccordement TELEFAST - 4 voies thermocouple - compatible avec Modicon M340 - raccordement API : SUB-D 25 - IP20 - tension assignée d'isolement : 2000 V
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Cette embase de raccordement convient au module d'entrées analogiques Modicon M340 BMXART0414 et au module d'entrées analogiques Modicon M340 BMXART0814. Avec un incide de protection IP20, elle distribue les alimentations isolées des capteurs par l'intermédiaire d'un convertisseur. Elle fournit une compensation de soudure froide pour l'entrée de thermocouple connectée. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,18 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Cette embase de connexion convient pour une utilisation avec le module d'entrée analogique Modicon M340 BMXART0414 et le module d'entrée analogique Modicon M340 BMXART0814.Il peut être fixé par des clips (rail DIN symétrique 35 mm) et des vis (plaque pleine avec kit de fixation). Il peut être fixé par des clips (rail DIN symétrique 35 mm) et des vis (plaque pleine avec kit de fixation).
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Accessoire
Type d'accessoire mécanique
Pièce détachée
type d’accessoires électriques
Gamme
Multiple de vente
Code Douane