Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modicon X80 - module 16 sorties TOR - statique - 24Vcc- IP20 - sortie numérique : logique positive - courant de sortie TOR : 0,5 mA - courant par voie : 0,625A - courant maxi par module : 10A - courant de fuite maximum : 0,5 mA, état 0
Ce module de sorties TOR fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 16 sorties protégées par transistor, 24V CC. Ce module est connecté via un connecteur débrochable à 20 voies. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui assure un indice protection IP 20 de l'électronique.
Modicon x80
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sorties numériques configurables
SIL conformément à IEC 61508
entrées numériques configurables
type de tension de sortie
tension admissible à l'entrée
tension admissible à la sortie
tension d'alimentation DC
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
type de sortie numérique
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
courant de sortie
type de tension d'entrée
Type de tension d'alimentation
capacité de redondance
temps de retard en cas de changement de signal
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
courant d'entrée au signal 1
consommation d'énergie
Hauteur
Largeur