Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Moteurs Premium IE3, Aluminium 3GAA092530-BSK 1.1kW, 4P, Frame Size 90, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB5/IM3001
3aa3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe d’isolation selon IEC
palier
Classe d'efficacité du moteur
taille de cadre conformément à IEC
avec résistance à coefficient de température positif
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Matière
Nbre de pôles
Type de construction
Nombre de phases
Tension
Type de tension
Modèle type