Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Cette prise industrielle Pratika 3P+T avec connexion à vis imperdable est droite. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP67 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
finition militaire
matériel de contact
inverseur de phase
couleur caractéristique
technique de raccordement
Numéro RAL
traitement de surface des contacts
Nbre de pôles
position horaire des contacts de terre
Classe de protection (IP)
direction d'enfichage
intensité de courant IEC
entrée de câble
Matériau
Gamme
Multiple de vente
Code Douane