Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva - socle de prise - basse tension - inclinée - 63A - 3P+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - 100 x 107 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Cette prise Mureva PK avec connexion à vis imperdables desserrées est montée sur panneau coudé. Les degrés de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La taille des entrées de câbles 63A est de 17mm à 31mm pour des câbles de 6mm² à 25mm². Il est gris (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
dimension de bride, horizontale
dimension de bride, verticale
écart horizontal entre les trous
écart vertical entre les trous
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
direction d'enfichage
Nbre de pôles
Numéro RAL
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Matériau
fréquence assignée