Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact - disjoncteur NSX630F - déclencheur Micrologic 2.3 électronique - 4P - 3t 3t + N/2 4t - calibre 630A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 10kA 660/690VCA 36kA 380/415VCA
Cette référence est composée de ces références : 1x C6342D630, 1x C63F4 . Pour pouvoir les commander séparément, elles nécessitent un montage spécifique et certifié que nous sommes en mesure de réaliser.
Veuillez-vous rapprocher de votre agence habituelle pour plus de renseignements.
Ce Compact NSX630F est un disjoncteur fixe 4P 4d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36 kA rms à 415VCA 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz. Ce produit intègre un déclencheur électronique Micrologic 2.3, de 630A. Le déclencheur Micrologic 2.3 offre des protections réglables de longue durée et de courte durée, ainsi qu'une protection instantanée fixe. Cette version à 4 pôles (185 mm x 255 mm x 110 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines. Compact NSX630F fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil complet avec unité de protection
Montage de profilés chapeaux en option
Type de construction de l'appareil
Commande motorisée en option
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Gamme
Multiple de vente