Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 12158-2
Conforme à la directive machine 2006-42-CE
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Charge répartie maxi kg / m² : 150
Monte-matériaux en aluminium
Charge de 150 kg
Compatible avec le Montana
Le Nevada est un monte-matériaux doté d'échelles en aluminium (compatible avec le Montana). Son treuil peut être détaché de la structure pour le transport et la sécurité.
Il permet de transporter jusqu'à 150 kg sur une hauteur pouvant aller jusqu'à 20 m.
En position verticale le monte matériaux peut également être utilisé comme une échelle simple.
Fabriqué en France
Nevada
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme