Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Composants OSRAM SMART+ WIFI / Détecteur extérieur / IP65 / coloris blanc / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
Détecteur extérieur SMART+ pour détecter les mouvements grâce à la technologie WiFi et à la cellule solaire. Caractéristiques du produit: Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 9 mètres. Montage simple et flexible avec un choix de deux supports de montage pour le montage sur les murs, dans les coins, sur les bords et sur les objets à l'aide de serre-câbles. Cellule solaire et batterie rechargeable intégrées pour une longue durée de vie (-12 mois d'autonomie par charge avec 10 détections par jour). Le détecteur de luminosité permet une automatisation en fonction de la lumière naturelle à travers 3 modes (mode jour, nuit et toute la journée). Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi. Avantages du produit: Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction des mouvements détectés. Notification de mouvement détecté. Surveille l'historique des détections de mouvement. Convient pour une utilisation en extérieur avec IP65, la protection contre les jets d'eau. Zones d'application: Maison intelligente - Extérieur. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C. Installation kit included. Câble de chargement USB-C non inclus. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Adapté à la classe de protection (IP)
durée de marche min.
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Matériau
Qualité du matériau
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme