Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de courant affleurante - 2P+T - française - blanc Recyclé brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
La prise USB Odace de Schneider Electric est conçu pour charger des appareils USB directement sur le mur, sans besoin de chargeurs externes. L'USB est du type combiné A+C. L'appareil se compose d'un châssis fixe ainsi que d'une plaque centrale. La tension de sortie USB est de 5V CC avec un courant de sortie de 2,4A. Sa puissance de sortie nominale est de 12W, avec une consommation électrique de 0,075W seulement. Elle offre une connexion par borne à vis. Cet appareil permet un montage encastré. Des vis sont disponibles pour l'installation. Elle est mieux protégée grâce à la protection OVC III, contre la surchauffe, les courts-circuits et les surintensités. Elle est blanche. Elle est fabriquée en ABS thermoplastique (acrylonitrile butadiène-styrène) résistant à l'usure. Cet appareil résiste aux rayons UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniac, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence et au liquide de nettoyage pour vitres. Son indice de protection contre les chocs est IK04 et son indice de protection contre la pénétration est IP20. Elle fonctionne entre -5°C à 40°C. La gamme d'équipements électriques Odace propose des solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimales dans votre maison. Odace propose une gamme d'accessoires et d'options de conception pour personnaliser votre maison. Cet appareil est conforme aux normes EN 60950-1, EN 61558-1, EN 60335-1.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
profondeur min. de la boîte d'encastrement
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
tension de sortie
courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
Fréquence
consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose