Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 400mm - finition ZnMg
L'embout assure la sécurité de travail et empêche tout risque d'endommager les câbles lors de l'installation
La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
Fixation sur chemin de câbles par vis M6X12
Ce nouvel composant utilise un système emboîtable unique, grâce à des trous rectangulaires, qui permet d'aider à fixer et à ajuster la position des chemins de câbles pendant l'installation. Inclus un stop d'ouverture embouti pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés. Il possède des trous dans le fond pour aider à fixer les câbles.
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
P31
pour voir vos prix et les stocks
Maintien de fonction en cas d'incendie
Matériau
Hauteur de caniveau de câble
largeur de caniveau de câble
Traitement de surface
Qualité du matériau
Gamme
Multiple de vente
Code Douane