Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PAC Air/Eau HRC70 40kW triphasé + Pilote Z1 MonoPAC, monobloc, HT 70DEGC-R290 sans HFC, modulation étagée avec 2 compresseurs, bouteille multifonctions 78L, pré-équipé pour 1 circuit Ch ou ECS, préraccordement appoint chaudière
Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, 40 kW triphasé au R290 (sans HFC).
Puissance modulaire grâce à la combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l'offre à la demande.
Pompe à chaleur avec ventilateurs positionnés sur le dessus et circulateur et filtre grande capacité intégrés.
Pilote modulaire permettant de gérer une installation de forte puissance.
Une bouteille de découplage multifonctions de 78 L intégrée permet une multitude de configurations d'installation.
2 piquages pour raccorder un appoint chaudière.
Livré de série avec un raccordement pour 1 circuit (chauffage ou ECS) (branche de raccordement comprenant 1 circulateur auto, 2 vannes et un clapet anti-retour) et le kit de liaison hydraulique PAC/pilote.
Possibilité de raccorder jusqu'à 4 circuits directs ou 1 circuit direct et 1 circuit mélangé (branches de raccordement supplémentaires côté circuit secondaire en option pour le circuit direct (réf Auer 755823 comprenant 1 circulateur automatique, 2 vannes et un clapet anti-retour), vanne 3 voies à prévoir dans le cas d'un circuit mélangé (sonde de régulation de la vanne 3 voies à prévoir en option – réf Auer 710158).
HRC70 Z1
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
compresseur modulable
type d'optimisation
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
transfert de données par Internet
température de l'air
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
pression de service max. système émetteur
débit nominal système émetteur
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
Type de réfrigérant
COPd à Tj=+7°C
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
convient pour le refroidissement actif
démarrage progressif intégré
type de régulation du régime (pompe système)
régulation de piscine
charge en fluide réfrigérant préchargé
montage appareil
adapté au chauffage d'eau de piscine
régulation de la température ambiante
adapté à l'eau chaude sanitaire
Tension de raccordement
Classe de protection (IP)
Fréquence
protection de l'appareil
commandable à distance
Possibilité de mise en cascade
régulation du régime, pompe (pompe système)
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
type de pompe (pompe système)
transmission de données via liaison bus
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
taux de modulation
commande externe nécessaire
régulation pour commande d'accumulateur
régulation pour commande de chaudière de chauffage
convient pour chauffage central
transfert de données par USB
température max. de départ chauffage
type de réglage
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur