Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT - coffret polyester - 530x430x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
Protéger les équipements contre l'environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels, est crucial dans le monde industriel. À cette fin, la gamme PanelSeT d'enveloppes et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l'industrie qu'au domaine tertiaire. Au sein de la gamme, Schneider Electric propose un coffret à fixation murale, en polyester, monobloc, très compact, pour protéger les petites installations. Ce coffret offre une étanchéité optimale pour protéger les appareillages dans les emplacements exposés des infrastructures ou les atmosphères parfois agressives des industries. De dimensions H 530 x L 430 x P 200 (en mm), il présente un volume de fixation sûr, rapide et modulable car réversible. La porte, s'ouvrant à 180° permet un accès simple aux accessoires internes. Les produits de la gamme PanelSeT sont spécialement conçus pour équiper les infrastructures industrielles, en intérieur comme en extérieur, et préserver l'intégrité des appareillages.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme