Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 500 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Coffret mural en acier PanelSeT S3D avec porte pleine.Corps monobloc, sans plaque de montage. Construction robuste basée sur un nouveau design. Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur. Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035. 1 plaque passe-câbles incluse, standard. Vaste gamme d'accessoires. L'emballage est réutilisable après assemblage.
PanelSeT S3D
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
Modèle angulaire
Indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
Fixation sur mât
Toit incliné
avec porte
Avec partie supérieure
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
À coupler/juxtaposer
Avec porte à hublot
Finition CEM
estampages
Montage mural
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme