Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H600xL400xP200mm- montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profil vertical perforé percé : porte - IP66
L'enveloppe murale PanelSeT en acier inoxydable 304L S3X pour une application multi-usage et une résistance à la corrosion Elle est conçue pour être utilisée dans des environnements difficiles, elle peut résister à des impacts importants grâce à son indice IK10 (IEC62262) et présente une résistance élevée à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) Cette enveloppe a une hauteur, une largeur et une profondeur nominales de 600 mm, 400 mm et 200 mm respectivement Elle est fabriquée avec une finition de surface brossée Scotch-Brite® Elle se compose d'un corps, d'une porte pleine et de deux serrures La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, ce qui permet d'accéder facilement à l'équipement à l'intérieur Il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible) La porte dispose d'un verrou à deux points de verrouillage avec un insert double barre de 3 mm La porte peut être retirée à des fins de maintenance Le poids net de l'enveloppe est de 9,446 kg Elle est certifiée UL 508 type A et CAN/CSA 22
PanelSeT S3X
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
Finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
Montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme