Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur hybride breadcrumb-arrow
  5. 522474
 

Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz 14 kW triphasée

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :AEN522474 $0226 $P
Réf Fab :522474
EAN13 :3410535224746

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.18
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 12.2 kW
  • Modèle type complet
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur hybride 14 kW triphasé avec chaudière gaz condensation (livrée propane adaptable gaz naturel) intégrée de 24 kW (version ventouse ou cheminée) et production d'ecs dans un ballon de 120 L

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

L'innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute température
Atlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière gaz condensation et PAC) pour atteindre un départ d'eau chaude jusqu'à 80° C pour les installations exigeantes en température d'eau.
- Facile à installer grâce à l'échangeur coaxial avec volume tampon et une offre complète d'accessoires
- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique
- Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation
Performance Efficacité énergétique jusque 117 %, SCOP de 4,3.
Simplicité d'utilisation Commande d'ambiance ou régulation déportée en option. Affichage LCD rétroéclairé de grande taille. Conception hydraulique claire et facile d'accès.
Facilité d'installation Offre complète d'accessoires pour toutes les installations. Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.
Facilité d'entretien et de maintenance Conception hydraulique claire et facile d'accès. Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.
Durabilité Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté. Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs. Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.
Accompagnement / services Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées. Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne. Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h. 7 centres de formations en France.

Alfea hybrid duo gaz

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Alfea hybrid duo gaz

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.18

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

12.2 kW

Type de réfrigérant

R410a

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

B

profil de soutirage

XXL

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

température max. de départ chauffage

80 °C

poids de l'unité intérieure

138 kg

profondeur de l'unité intérieure

680 mm

hauteur de l'unité intérieure

1750 mm

largeur de l'unité intérieure

598 mm

Modèle type

complet

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel