Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 35kA - TMD - 150A - 3P 3d
Le disjoncteur PowerPacT à châssis en H offre de hautes performances, flexibilité et fiabilité. Ce disjoncteur PowerPacT H-Frame est monté sur l'unité, avec une tension opérationnelle de 750V CA 150A à 50/60Hz. Il offre une connexion électrique de borne côté ligne et côté charge et peut être monté sur rail DIN sur plaque arrière ou encastré. Il est conforme aux normes telles que CEI 60947-2 CEI 947-2 et UL 489. PowerPacT offre de hautes performances, de l'innovation et protection de pointe en matière de disjoncteurs pour les applications commerciales et industrielles intensives. Les options de mesure intelligentes et intégrées offrent une solution rentable pour réduire la consommation d'énergie, optimiser les coûts énergétiques et améliorer la disponibilité énergétique de vos installations. Cette gamme flexible et complète de disjoncteurs à boîtier moulé à déclenchement thermomagnétique et électronique, de 15A à 3 000A, offre les valeurs nominales, les configurations et les opérateurs adaptés à vos applications uniques. Des numéros de catalogue simples et communs, des caractéristiques standardisées et une gamme complète d'accessoires installables sur site facilitent plus que jamais la sélection, l'installation et la maintenance des produits. Les caractéristiques de conception sont communes, comme les trous de montage, les portes et les accessoires de poignée.
Powerpact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane