Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient sans tirer de fils composé de 1 interrupteur sans Neutre 230V~ et 1 commande sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc
Interrupteur d'éclairage : Sans neutre, 5W-300W, livré avec 1 compensateur. Pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées)
Commande sans fils sans pile d'éclairage : Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
Installation évolutive : Complétez votre installation radio avec des commandes sans fils sans pile d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendues séparément
Blanc
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Finition de la surface
Transparent
puissance de commutation
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
utilisable avec un détecteur de mouvement
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
Type de pose
tension nominale
Modèle type
Couleur
composition
Qualité du matériau
Fréquence
Nbre de canaux
Calibre
Traitement de surface