Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 8 broches connecteur droit femelle - bague acier inoxydable 316L - sans témoin lumineux - IP67 - câble 2m 8x0,25mm² - cULus
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de contact à fiche, côté boîtier
Courant assigné In
couleur de la gaine de câble
matériau du corps de base de contact
type de contact à fiche, côté champ
avec affichage LED
disposition de la rampe de câble, côté champ
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
réticulé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
finition raccordement électrique, côté champ
finition raccordement électrique, côté boîtier
Matériau du revêtement de contact
résistance de contact
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
Nbre de pôles
blindé
Longueur du câble
Tension
type de câble
Sans halogène
Multiple de vente
Code Douane