Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE RUBAN LED PERFORMANCE COB 1000lm/m 2700K IRC90 Rouleau de 5 mètres - Lumière complétement diffuse 11 W/m - 50000h (L70B50) - - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmx8mmx
Ruban LED haute performance COB avec 1000 lm/m, pour des applications exigeantes. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux: 1000 lm / m. Très bon indice de rendu des couleurs Ra: > 90. Plus petite unité découpable : 62,5 mm. Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi ledvance.fr/dim. Avantages produits: Excellente homogénéité de la lumière, sans points lumineux visibles grâce à la technologie COB. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage de voûtes. Bars, restaurants, hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Puissance du système
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
IRC
auto-adhésif
Type de tension
angle de rayonnement
Type de connexion
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme