Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - coffret 24 modules - 4R - en saillie - blanc
Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d'un design épuré et la souplesse d'un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 4 rangées et de 24 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails din déclipsables.Le coffret s'installe dans l'Espace Technique Electrique (ETEL) en saillie. Ce coffret peut être complété par une porte pleine de couleur blanche ou une porte transparente. Ce coffret est composé : 4 kit demArquage, 1 support de bloc terminal, 5 obturateurs, 2 borniers de terre, 1 face avant, 4 rails Din, 4Protections d'étiquette, 4 étiquettes avec inscription, 6 supports de câbles et goulottes. Le coffret de répartition sans porte, est doté de 4 rangées de 24 modules, pour un courant assigné de 90 A. Sa capacité est de 96 modules. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H24404 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1.Il existe des coffrets 24 modules sans porte de : 3 rangées, 4 rangées, 5 rangées et 6 rangées. Ce coffret 24 modules est compatible avec la technologie embrochable XE, et peut être complété par une porte pleine de couleur blanche (RAL 9003) ou une porte transparente.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
borne à conducteur neutre
avec serrure
borne de mise à la terre
type de couverture
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Largeur
Type de pose
Profondeur
Hauteur
Couleur
finition CEM
finition du couvercle
Matière
rail DIN
largeur en nombre de modules
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
type de fermeture
Gamme
Multiple de vente