Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 360° 25m 5W/m Rouge étanche IP65 d=13mm + Câble alim pré-monté 1.5m avec redresseur AC/DC intégré - Max. 2x25m interconnectables (50m) - sécable 100cm - signalisation chantiers, éclairage festi
Le Robust LED Rope 360? est un cordon lumineux solide de 25 mètres pour éclairer les échafaudages et les allées de circulation sur les chantiers. Sa couleur rouge permet notamment de signaler un danger. Il est également utilisé pour les fêtes (Noël) ou
Robust led rope
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Température de couleur réglable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Puissance du système
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
adapté à un variateur
Diamètre raccord
IRC
auto-adhésif
Appareil
Classe de protection (IP)
Type
type d'alimentation électrique
Nbre de pôles
longueur totale
Type de tension
angle de rayonnement
Classe électrique
Type de connexion
Section de conducteur
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane