Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le système SCALA1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et au traitement des eaux grises.
SCALA1 System est une solution de surpression pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Elle permet l'approvisionnement en eau des points d'utilisation ne nécessitant pas d'eau potable à partir d'une réserve d'eau de pluie. Le basculement entre la réserve et le réseau de distribution s'effectue automatiquement et est conforme à la norme EN1717.
Scala1
indice de protection (IP) de la pompe
indice de protection (IP) de l'armoire
diamètre raccordement côté refoulement
convient pour arrosage/irrigation
diamètre raccordement côté refoulement
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
convient pour eau de pluie
classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
avec conduite de dérivation
installation aspirante
nombre de pompes
adapté à l'eau d'usage
classe de qualité réservoir
Pression de travail max.
matériau accessoires
classe d’isolation selon IEC
matériau corps de pompe
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
moteur à régulation du régime
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
communication
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Longueur
hauteur d’élévation max.
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
volume refoulé max.
Nombre de phases
Longueur du câble
Hauteur
revêtement de la cuve
Largeur
Intensité
Gamme
Multiple de vente
Code Douane