Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 610 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Confort visuel maximal.
Effet « The Invisible Black »: la source lumineuse est presque invisible.
Il conserve la même esthétique, autant allumé qu'éteint.
Intégration maximale dans l'architecture.
Le modèle Shot Light est un vrai luminaire miniaturisé. Cependant, il permet d'installer le driver au plafond à travers le trou d'encastrement.
Option de couleurs décoratives.
Éblouissement très faible. UGR minimum.
Confort visuel maximal.
Effet « The Invisible Black »: la source lumineuse est presque invisible.
Il conserve la même esthétique, autant allumé qu'éteint.
Intégration maximale dans l'architecture.
Le modèle Shot Light est un vrai luminaire miniaturisé. Cependant, il permet d'installer le driver au plafond à travers le trou d'encastrement.
Option de couleurs décoratives.
Éblouissement très faible. UGR minimum.
Shot light s
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté pour le montage suspendu
diamètre intégré
Avec détecteur crépusculaire
Angle de rayonnement ajustable
Montage mural
Réglage des lumens
IRC
Température de couleur réglable
Appareil
Variation DALI-2
Puissance de lampe acceptée
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Avec détecteur de mouvement
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Type de tension
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Couleur du boîtier
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Culot
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Réflecteur
Compatible avec Amazon Alexa
Diamètre
Commande via Bluetooth
Classe électrique
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/Profondeur
Adapté à un montage au plafond
Multiple de vente
Code Douane
Gamme