Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SpaceLogic - Sonde d'ambiance - SpaceLogic type SLP - Avec écran couleur - PM - CO2 - COV - humidité - temperature - BACnet MSTP/ Modbus - Boitier optimum noir
Cette sonde d'ambiance SpaceLogic communicante optimum noir, avec écran permet de mesurer les particules PM, le CO2, le COV, l'humidité et la température. Elles sont optimisés pour les bâtiments commerciaux, l'hôtellerie et les applications résidentielles. Ce produit s'installe simplement et rapidement. Il répond aux standards BACnet MSTP et ModBus RTU. Cette sonde est conçue pour accepter le protocole Modbus/BACnet MSTP. Elle peut être connectée aux contrôleurs AS, MP et RP, ainsi qu'à des contrôleurs tiers.
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Bms
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sortie analogique 2 V ... 10 V
sortie analogique 0 V ... 5 V
sortie analogique 0 V ... 2 V
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
adapté à un montage sur rail
finition CEM
avec sortie de commutation
fonction de configuration intégrée
Température ambiante