Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - KNX Secure - Contrôle éclairage ouvrants chauffage refroidissement - Intégration dans toutes les gammes - 9 pages personnalisables- Fonction contrôle geste - Capteur proximité - logo personnalisable
L'unité tactile sécurisée 4" Spacelogic KNX de Schneider Electric offre un contrôle sécurisé et intuitif de votre système d'automatisation de maison intelligente ou de bâtiment commercial KNX. Il aide à contrôler les lumières, les stores et les volets, le chauffage au sol et le HVAC. KNX data secure, sécurisez les communications au sein de votre système de KNX pour une tranquillité d'esprit totale. Écran tactile LCD TFT 4 pouces, offre une expérience visuelle claire avec une résolution de 480 x 480 pixels et 16 millions de couleurs. Processeur ARM cortex-A7, offre un fonctionnement et une réactivité fluides. 64 Mo de mémoire flash, offre un espace de stockage suffisant pour la configuration du système et les données. Sa tension de fonctionnement Ue est de 21-30 VCC. Ce dispositif permet un montage encastré. Les dimensions sont (l) 86 mm x (H) 86 mm x (P) 32.1 mm. La couleur de cet appareil est noire avec finition peinte. Il est fait de verre et de matière plastique. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +45 °C. Il atteint les degrés de protection IP20. L'écran tactile de 4 pouces offre une interface conviviale pour contrôler les fonctions de votre maison intelligente ou de votre Spacelogic knx. La fonction de sécurité des données de KNX assure le cryptage de vos données pour une sécurité maximale.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
autres interfaces
fonction tactile
Classe de protection (IP)
Système de bus LON
Matériau
champ désignation
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Modèle type
Couleur
Composition
Type de pose