Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Résistance : 20 Joule.
Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
Sensor
2 températures de couleur via un interrupteur : 3000K et 4000K.
Timy sensor
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Commande via Bluetooth
Température de couleur
Puissance du système
Couleur de la lumière
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté à un montage en saillie
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Nombre de lampes/modules
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Appareillage fourni
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Variation DALI-2
Convient pour l'éclairage d'urgence
Angle de faisceau
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Type de tension
Avec détecteur crépusculaire
Adapté pour le montage suspendu
Finition du paralume
Angle de rayonnement ajustable
Diamètre
Couleur du boîtier
Type
Montage mural
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Émission de lumière
Répartition lumineuse
Matériau de la verrine
Variation par coupure de fin de phase
Variation avec bouton-poussoir
Élément de distribution de lumière
Avec grilles d'aération
Variation par coupure de début de phase
Appareil
Adapté à un montage encastré
Avec détecteur de mouvement
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Source Incluse
Tension nominale
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
IRC
Classe électrique