Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3NO) - AC3 - < = 440V 40A - 24Vcc - Everlink - H122mmxL119mmxP120mm - IP20 - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-1, AC-3, AC-3e
Le LC2D40ABBE est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu'à 18,5 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique 24 V CC pour la commande directe de PLC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CC
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Montage possible sur barres profilées
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme