Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GS1 - bloc de base interrupteur - sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 100A - H162mmxL150mmxP116mm - taille du fusible : 22x58mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz
Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 100A / 750V, à utiliser avec les fusibles cylindriques NFC de taille 22x58mm jusqu'à 100A, pour les applications moteurs jusqu'à 51kW à 400V en AC-23. Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionner un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2J. Bornes à vis à équiper de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP33 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V. Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément). Des fusibles cylindriques de type aM et gG 22x58 mm sans percuteur DF2FA, DF2FN et avec percuteurs DF3FA, DF3N sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys gs
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
équippé de connecteurs
position de l'élément d'actionnement
Commande motorisée en option
avec surveillance des fusibles
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Courant nominal de courte durée admissible Icw
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Finition interrupteur de sécurité
Finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
avec emplacement pour fusibles
Indice de protection (IP), face avant
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
entrée de câble