Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCC - protection de base et fonctions avancées, communication - 8...32A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs monophasés jusqu'à 7,5kW à 400V. Elle offre une protection complète grâce à un courant nominal Ir 8-32A (réglable), court-circuit à 13 x Irmax, une surintensité à 14,2 x Ir, une perte de phase et un défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Elle dispose d'une alarme de surcharge thermique à utiliser localement à l'aide d'un module LUFDA ou à distance à l'aide d'un module LULC, ainsi qu'un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension de 24V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys u
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition de la protection du moteur
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
type de tension de fonctionnement
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Plage de réglage
fonction déclencheur de court-circuit
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane