Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 16 voies - relais 10mm - L206mm - tension d'alimentation : 24 V CC pour extrémité de l'automate - courant commuté minimum : 10 mA à >= 5 V
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Sa dimension est de 206 mm (largeur). Il pèse 0,405 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.
Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.
Telefast
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
finition antidéflagrante 'Ex e'
plaque de fermeture requise
Section de raccordement cable rigide
Transparent
écart central entre les trous
finition raccordement électrique 2
finition raccordement électrique 1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
nombre de positions de serrage par pôle
Température de fonctionnement
Nbre de pôles
Tension
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane