Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disjoncteur moteur - indépendant - accessoires associés : LUB, LU2B, GV2P, GV2L, GV2RT, GV2ME - pour augmenter le pouvoir de coupure d'un disjoncteur - montage sur rail DIN 35 mm
Ce limiteur de courant de court-circuit intégré convient aux disjoncteurs-contacteurs Integral 63, disjoncteurs moteur TeSys GV2, contrôleurs démarreurs TeSys U. Il augmente la capacité du disjoncteur à résister à un courant de court-circuit de 50kA à 100/130kA à 400V. Il se raccorde en amont d'un ou de plusieurs disjoncteurs avec un courant nominal moteur total de 32A. Il s'encliquette sur rail DIN 35mm ou se fixe par vis, le montage est indépendant de la protection. Il est conforme à la réglementation RoHS/REACh.
Integral
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Type de pose
puissance apparente max.
limiteur de courant de court-circuit
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Courant permanent nominal Iu